Manfrotto
トライマン三脚
028B
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73525168
品番
028B
参考基準価格(税別)
¥60,682
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
スタジオ撮影用に設計された大型三脚。ギア付きコラムに加え、コラムの底部に超ローアングル撮影を可能にする3/8”スクリューを備えています
用途
スタジオ撮影に最適な大型三脚
仕様
●センターポール方式:ギア式●雲台アタッチメント:3/8”ネジ
材質
アルミニウム
質量(kg)
4.1
段数
脚:3
耐荷重(kg)
14
寸法(cm)
縮長:82
最高高さ(cm)
227
注意
※雲台は別売りです。(アタッチメント:3/8”ネジ)