Manfrotto
FAST ツインビデオ三脚 カーボン
FAST機構によりワンアクションで各脚全段展開とロックが可能なビデオ三脚
用途
ロケ先などの素早いセッティングが求められるシーンに最適
仕様
●ハーフボール:別売●ミッドスプレダー付属
材質
カーボン
質量(kg)
3.9
段数
脚:3
耐荷重(kg)
25
寸法(cm)
縮長:73
ボール径(Φmm)
100/75
最高高さ(cm)
157
内容量
1個
注意
※雲台・ハーフボールは別売りです。(アタッチメント:100mm径ボール+75mm変換アダプタ)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73525256
MVTTWINFC
¥
172,273
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください