曜日別特売
MVTTWINFC FAST ツインビデオ三脚 カーボン Manfrotto 73525256

MVTTWINFC FAST ツインビデオ三脚 カーボン Manfrotto 73525256
MVTTWINFC FAST ツインビデオ三脚 カーボン Manfrotto 73525256
MVTTWINFC FAST ツインビデオ三脚 カーボン Manfrotto 73525256
MVTTWINFC FAST ツインビデオ三脚 カーボン Manfrotto 73525256
MVTTWINFC FAST ツインビデオ三脚 カーボン Manfrotto 73525256
MVTTWINFC FAST ツインビデオ三脚 カーボン Manfrotto 73525256

FAST ツインビデオ三脚 カーボンMVTTWINFC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73525256
品番
MVTTWINFC
参考基準価格(税別)¥172,273販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

FAST機構によりワンアクションで各脚全段展開とロックが可能なビデオ三脚

用途
ロケ先などの素早いセッティングが求められるシーンに最適
仕様
●ハーフボール:別売●ミッドスプレダー付属
材質
カーボン
質量(kg)
3.9
段数
脚:3
耐荷重(kg)
25
寸法(cm)
縮長:73
ボール径(Φmm)
100/75
最高高さ(cm)
157
注意
※雲台・ハーフボールは別売りです。(アタッチメント:100mm径ボール+75mm変換アダプタ)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする