Manfrotto
ビデオ三脚
フラッドベース式ギア付きセンターポールを装備したビデオ雲台
用途
ギア付きセンターポールでビデオカメラの高さを微調整可能
仕様
●センターポール方式:ギア式●雲台アタッチメント:3/8”ネジ
材質
アルミニウム
質量(kg)
5.7
段数
脚:2
耐荷重(kg)
18
寸法(cm)
縮長:94
機能
レベリング:なし
最高高さ(cm)
173
内容量
1個
注意
※雲台は別売りです。(アタッチメント:フラッドベース3/8”ネジ)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73525220
117B
¥
40,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年12月下旬
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください