Manfrotto
ビデオ三脚
117B
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73525220
品番
117B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
フラッドベース式ギア付きセンターポールを装備したビデオ雲台
用途
ギア付きセンターポールでビデオカメラの高さを微調整可能
仕様
●センターポール方式:ギア式●雲台アタッチメント:3/8”ネジ
材質
アルミニウム
質量(kg)
5.7
段数
脚:2
耐荷重(kg)
18
寸法(cm)
縮長:94
機能
レベリング:なし
最高高さ(cm)
173
注意
※雲台は別売りです。(アタッチメント:フラッドベース3/8”ネジ)