曜日別特売

HDMI 2.1 Type-A極細ケーブル

HDMI 2.1 Type-A極細ケーブル - LINDYHDMI 2.1 Type-A極細ケーブル - LINDYHDMI 2.1 Type-A極細ケーブル - LINDYHDMI 2.1 Type-A極細ケーブル - LINDYHDMI 2.1 Type-A極細ケーブル - LINDYHDMI 2.1 Type-A極細ケーブル - LINDYHDMI 2.1 Type-A極細ケーブル - LINDYHDMI 2.1 Type-A極細ケーブル - LINDY

長さ1mのHDMI 2.1Type-Aケーブルです。 HDMI協会発行の認証シール付です。 HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3に対応です。 Ultra High Speedケーブル,48G超高速通信速度に対応です。 最大10K@120Hzの超高解像度に対応します。 8K@120Hz/4K@120Hz/2K@120Hz/1080p@120Hzに対応しています。 HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3に対応しています。 Dynamic HDR、eARC、VRR、ALLM、QFT、QMSに対応。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 直径2.8mm極細のワイヤー、特別に設計されており、インテリア、配線、持ちやすさ、保管に便利です。 高品質のクロムメッキにより、EMI電磁障害を大幅に軽減し、信号の減衰を軽減し、高級感が溢れています。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。

グレー円形規格【線材】38AWG材質(シース)【外部被覆】PVC対応【伝送速度】48Gbps最大解像度10240×4320@120Hz/7680×4320@120Hz/7680×4320@60Hz/4096×2160@120Hz/3840×2160@120Hz/4096× 2160@60Hz/3840×2160@60Hz/1080p 3Dコネクタ前端:HDMI Type A 19 ピン オス後端:HDMI Type A 19 ピン オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)C1020(無酸素銅)線径(mm)2.8色深度【最大】16 bit遮蔽錫メッキ銅編組シールド、85%をカバー内容量1本
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7352546636776
3,609
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする