曜日別特売
CABF-550Z キャビネットファン ナカトミ 73527381

キャビネットファン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
73527381
品番
CABF-550Z
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
¥199,800

前方吸排気式構造で、壁に寄せて設置が可能です。
羽根が本体に覆われた安全設計です。
風量は三段階に調節ができ、左右自動ルーバー機能、上下手動ルーバー付きです。
フィルター標準装備でクリーンな風を送ります。
移動に便利な吊り金具付きです。
耐久性に優れ、タイヤ痕がつきにくいエラストマー製キャスターを採用しております。

付属品
吊り金具×4、コードフック×1
備考
【PL保険】加入
電流(A)
7.7/8.9(強)
電源(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
700/870(強)
スイッチ
ロータリー式(強中弱切)/首振りON・OFF
角度(°)
【上下ルーバー】70【左右ルーバー】50
本体質量(kg)
80
安全装置
(サーマルプロテクター)150℃、17A
風量(m3/min)
217/233(強)
騒音値(dB)
77/78
風速(m/min)
379/393(強)
保証期間
1年間
電源コード
VCTF 1.25mm2 約5.0m (アースクリップ付き)
ファン
55cmプラスチック4枚羽根
本体寸法(cm)
幅82.5×奥行53.5×高180
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※納入時、フォークリフトが必要です。
※風速・風量はJIS C 9601に基き、測定した数値です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする