曜日別特売
CORK-1890R コミックラック 大容量タイプ アイリスオーヤマ 73534146

 

CORK-1890R コミックラック 大容量タイプ アイリスオーヤマ 73534146
CORK-1890R コミックラック 大容量タイプ アイリスオーヤマ 73534146
CORK-1890R コミックラック 大容量タイプ アイリスオーヤマ 73534146

コミックラック 大容量タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃お客様組立品翌々日出荷とは
内容量
1台
耐荷重(kg)
全体:140 / 可動棚板1枚あたり:10 / 固定棚板:10 / 底板:10
注文コード
73534146
品番
CORK-1890R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

収納力抜群のコミックラック大容量タイプです。コミック本なら約812冊収納できます。上段、下段の可動棚は各6枚で、約3.2cm間隔で17段階に調整可能です。収納物に合わせて調整できます。文庫本とコミック本なら前後に並べて収納できます。巾木よけカットで壁にぴったり設置できます。転倒防止金具付きで安心してお使いいただけます。お部屋の雰囲気に合わせて選べるカラー展開です。お客様組み立てとなります。

材質
プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板
ホワイト
質量(g)
40850
耐荷重(kg)
全体:140 / 可動棚板1枚あたり:10 / 固定棚板:10 / 底板:10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
890×288×1800
収納の目安
文庫本なら:約640冊、コミック(新書判)なら:約812冊、青年コミック(B6判)なら:約728冊
棚有効内寸法(mm)
上部分418×269×893、下部分418×269×803

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする