HIスピードカッター

HIスピードカッター - モトコマ

超永切れを実現! プロ仕様

用途
ピアノ線、鉄線切断
切断能力(mm)
ピアノ線1.5 鉄線4.0
材質(グリップ)
ミラストマ―
材質(刃)
鉄特殊熱処理
材質(ハンドル部)
鉄/クロームメッキ
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03565970HSS-200
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする