曜日別特売
8871 ギアクールベスト 8871 カジメイク 73547175

1.濡らす

8871 ギアクールベスト 8871 カジメイク 73547175
8871 ギアクールベスト 8871 カジメイク 73547175
8871 ギアクールベスト 8871 カジメイク 73547175
8871 ギアクールベスト 8871 カジメイク 73547175
8871 ギアクールベスト 8871 カジメイク 73547175
8871 ギアクールベスト 8871 カジメイク 73547175
8871 ギアクールベスト 8871 カジメイク 73547175
8871 ギアクールベスト 8871 カジメイク 73547175
8871 ギアクールベスト 8871 カジメイク 73547175
8871 ギアクールベスト 8871 カジメイク 73547175

ギアクールベスト 8871

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1着
注文コード
73547175
品番
8871
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

水で濡らして振るだけで、ひんやり冷感が持続するクールベストです。
濡らす・絞る・振るの3ステップで簡単に冷却効果を発揮します。
ファン付きウェアと合わせて着用することでより涼しさを実感できます。
脱ぎ着がしやすいサイド紐仕様です。

材質
ポリエステル100%
色
ブラック
サイズ
F
幅(cm)
40
前身丈(cm)
41
後身丈(cm)
50
注意
※絞り方や含まれる水分量によっては衣服が濡れる場合がありますのでご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする