BRAKE FLUID Racing Pro 500mL
遂に登場!勝つ為のブレーキフルード!
性能を極限まで追及したレーシングブレーキフルード登場!!
高ドライ沸点333℃と国内最高峰、DOT5.1規格相当の性能を実現
R35 GT-R(メーカー 1300馬力仕様)にて330km/hからのフルブレーキングにも耐える性能
マスターバックの無い車両での適度なブレーキフィーリング(マスターバックのある車両にも問題なく使用できます)
レーシングな使用を目的に生まれたプロ仕様のレーシングブレーキフルードです。
- 危険等級
- Ⅲ
- 危険物の類別
- 第四類
- 危険物の品名
- 第三石油類
- 危険物の性状
- 非水溶性
- 内容量
- 1個(500mL)
注意
※開封後は全量使用して下さい。※ブレーキホースはメッシュホースに交換して下さい。
※長期間車両を保存する場合には抜き取りをお願い致します。
※定期的な交換をして下さい。
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
カテゴリ



























