曜日別特売
52003-AK002 BRAKE FLUID Racing Pro 500mL HKS 73545215

BRAKE FLUID Racing Pro 500mL

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個(500mL)
注文コード
73545215
品番
52003-AK002
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年4月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

遂に登場!勝つ為のブレーキフルード!
性能を極限まで追及したレーシングブレーキフルード登場!!
高ドライ沸点333℃と国内最高峰、DOT5.1規格相当の性能を実現
R35 GT-R(メーカー 1300馬力仕様)にて330km/hからのフルブレーキングにも耐える性能
マスターバックの無い車両での適度なブレーキフィーリング(マスターバックのある車両にも問題なく使用できます)
レーシングな使用を目的に生まれたプロ仕様のレーシングブレーキフルードです。

危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※開封後は全量使用して下さい。
※ブレーキホースはメッシュホースに交換して下さい。
※長期間車両を保存する場合には抜き取りをお願い致します。
※定期的な交換をして下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする