52001-AK141 SUPER OIL Premium 10W-40 API SP 1L HKS 73547866

SUPER OIL Premium 10W-40 API SP 1L

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個(1L)
注文コード
73547866
品番
52001-AK141
9月27日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,498円となります。
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

高温高負荷下でも確実にエンジンを保護
純正指定グレード*w40グレード適用
100% SYNTHETIC
API SP規格品
LSPI対応

容量(L)
1
危険等級
許容温度(℃)
(高温側)140
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73547866
2026-03-29
用途: オイル交換
サービス業

初の仕様ですが、特に変わった感じは分かりませんがこれからを期待しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする