曜日別特売
52001-AK142 SUPER OIL Premium 10W-40 API SP 4L HKS 73547970

SUPER OIL Premium 10W-40 API SP 4L

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個(4L)
注文コード
73547970
品番
52001-AK142
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年4月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
¥7,298

高温高負荷下でも確実にエンジンを保護
純正指定グレード*w40グレード適用
100% SYNTHETIC
API SP規格品
LSPI対応

容量(L)
4
危険等級
Ⅲ
許容温度(℃)
(高温側)140
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする