M-0668-300 PORCELAIN JUG(ポーセリンジャグ) ダルトン 73551601

M-0668-300 PORCELAIN JUG(ポーセリンジャグ) ダルトン 73551601
M-0668-300 PORCELAIN JUG(ポーセリンジャグ) ダルトン 73551601
M-0668-300 PORCELAIN JUG(ポーセリンジャグ) ダルトン 73551601

PORCELAIN JUG(ポーセリンジャグ)

商品レビューを投稿する
返品不可
この商品はタイプなど3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
タイプ
300mL
注文コード
73551601
品番
M-0668-300
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥880
販売価格(税別)
¥800

そのままでも絵になる白地にブルーのロゴが効いた磁器製の計量カップ。
シンプルでありながら、生活感の出ないデザインが魅力なので、仕舞い込まずに見せたいアイテムです。
注ぎやすい大きな注ぎ口も使いやすく、一人分のミルクやスープを電子レンジで温めるのにも便利。
食洗機・オーブンも使用できるので、タフに長く使い込んで欲しい。
キッチンツールの収納として、花やインテリアグリーンの器としても絵になります。

用途
計量カップ、キッチンツールの収納、花やインテリアグリーンの器など
寸法(mm)
105×155×96
タイプ
300mL
材質
ポーセリン
備考
【直火】不可
対応
【オーブン・電子レンジ・食器洗浄機】可
注意
※製品特性として、色ムラ・釉ダレ等の個体差が生じます。また斑点や釉薬上の凹み(ピンホール)が見られる場合があります。
※製品サイズやプリント位置等に多少の個体差があります。製品特性としてご理解ください。
※ご使用前によく洗浄してください。また、金属たわしや磨き粉は使用しないでください。
※急激な温度変化は破損の原因となります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする