曜日別特売
HOV-2D 2段 オーブントースター トレー付き 幅24cm DS(大進) 73553938

 

HOV-2D 2段 オーブントースター トレー付き 幅24cm DS(大進) 73553938
HOV-2D 2段 オーブントースター トレー付き 幅24cm DS(大進) 73553938
HOV-2D 2段 オーブントースター トレー付き 幅24cm DS(大進) 73553938
HOV-2D 2段 オーブントースター トレー付き 幅24cm DS(大進) 73553938
HOV-2D 2段 オーブントースター トレー付き 幅24cm DS(大進) 73553938
HOV-2D 2段 オーブントースター トレー付き 幅24cm DS(大進) 73553938

2段 オーブントースター トレー付き 幅24cm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
73553938
品番
HOV-2D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
¥8,898

横幅24cmとスリムな設計で、狭いスペースにも設置が可能な2段オーブントースターです。スリムながらに2段に分かれているので、同時に2枚焼きが可能です。上下でピザやグラタンなど別々の調理もできます。忙しい朝にも時短になります。

用途
料理用に。
セット内容
本体、パンくずトレー、トレー×2、取扱説明書兼保証書
質量(kg)
3.25
消費電力(W)
900
電源
AC100V(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
240×325×260
安全装置
過熱防止装置
使用環境温度(℃)
5~35
コード長さ(cm)
96.5
モード
3段階(250W/650W/900W)
庫内寸法(mm)
(上段)約190×68×180 / (下段)約190×80×180
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする