SDLD04WH 乾電池式スタンドライトセンサータイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 73572576

SDLD04WH 乾電池式スタンドライトセンサータイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 73572576
SDLD04WH 乾電池式スタンドライトセンサータイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 73572576
SDLD04WH 乾電池式スタンドライトセンサータイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 73572576
SDLD04WH 乾電池式スタンドライトセンサータイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 73572576
SDLD04WH 乾電池式スタンドライトセンサータイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 73572576

乾電池式スタンドライトセンサータイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
73572576
品番
SDLD04WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998
電源
1.単3形アルカリ乾電池x3本(別売)
2.USB電源(別売)
本体寸法(mm)
ヘッド:約W55xH15xD70
アーム長:約200
ベース:約W80xH25xD100
電池寿命
連続点灯:75時間(センサーオフ時)
58時間(センサーオン時)
材質
ABS樹脂
本体質量(g)
143
全光束(Lm)
25
定格入力電圧(V)
DC4.5
光源
白色LED(交換不可)
色温度
昼光色
寿命
【設計寿命】25,000時間
照度(Lux)
【センサー感知】点灯:15以下、消灯:40以下
連続点灯時間(時間)
75(センサーオフ時)、58(センサーオン時)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする