※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
25A-CJ2-Z Series
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73572531
品番
25A-CDJ2B16-15RZ-B
参考基準価格(税別)
¥4,950
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
取付支持形式
基本形
クッション
ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置
軸方向
チューブ内径(Φmm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
シリンダストローク(mm)
15
ロッド先端金具
金具なし
揺動受け金具
金具なし