Kawasaki
カワサキ フォトフレーム
お気に入りの一枚を!
愛車はモチロン、そのままでもご利用できます
材質
アルミニウム、ABS
寸法(mm)
収納サイズ:L判×1、外寸:115×154、内寸:90×129、窓寸:75×114
色
ブラック
内容量
1個
注意
※商品は予告なく仕様や価格を変更したり、販売を終了する場合があります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73573337
J7031-0001
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください