カワサキ フォトフレーム

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73573337
品番
J7031-0001
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

お気に入りの一枚を!
愛車はモチロン、そのままでもご利用できます

材質
アルミニウム、ABS
寸法(mm)
収納サイズ:L判×1、外寸:115×154、内寸:90×129、窓寸:75×114
色
ブラック
注意
※商品は予告なく仕様や価格を変更したり、販売を終了する場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする