感染対策5種セット
現場の衛生対策に!必要なアイテムをひとまとめにした、感染対策5種セット!
感染対策に最適な全身保護5種セットです。袖付き簡易エプロン、不織布ヘッドキャップ、不織布製の個包装マスク、フィットTPE手袋、ビニール靴カバーがセットになっています。衛生的な使い捨てタイプで、防汚・防水・防油など高い性能を備え、厨房や介護、美容、医療、作業現場など幅広い現場で活躍。3個セットなので、繰り返しや複数名で使うのにも便利です。全身をしっかりガードでき、素早く装着できるので、いつでも清潔かつ安心してお使いいただけます。
- セット内容
- 感染対策5種セット(袖付き簡易エプロン×1、不織布ヘッドキャップ×1、不織布個包装マスク×1、フィットTPE手袋 片手×2、使い捨てビニール靴カバー 片足×2)×3
- 材質
- 袖付き簡易エプロン:PE、不織布ヘッドキャップ:不織布、不織布個包装マスク:不織布・ゴム・特殊プラスチック、フィットTPE手袋(Mサイズ):TPE、使い捨てビニール靴カバー:PE
- 寸法(mm)
- 袖付き簡易エプロン:身幅約730/着丈約1130、不織布ヘッドキャップ:約Φ175、不織布個包装マスク:約175×95、使い捨てビニール靴カバー:約330×140、フィットTPE手袋Mサイズ:約115×265
- 内容量
- 1セット(3個)
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。防護服・保護服・特殊服 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:03454758 感染対策5種セット - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03454758-260831-02.jpg)
![注文コード:03454758 感染対策5種セット - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03454758-260831-04.jpg)
![注文コード:03454758 感染対策5種セット - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03454758-260831-06.jpg)
![注文コード:03454758 感染対策5種セット - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03454758-260831-08.jpg)
![注文コード:03454758 感染対策5種セット - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03454758-260831-10.jpg)
![注文コード:03454758 感染対策5種セット - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03454758-260831-12.jpg)


![感染対策5種セット アーテック[学校教材・教育玩具] 感染対策5種セット アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03454758-260831-02.jpg)















