SLASH(シンメン)
不織布ヤッケ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
3L
3L
L
LL
M
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
73573888
品番
508
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
サイズ
3L
胸囲(cm)
130
着丈(cm)
78
裄丈(cm)
88
色
ネイビー
混率(%)
ポリプロピレン:100
色番
5