曜日別特売
26253 三実通商 渉外鞄 防犯 ソフト ビジネスバッグ B4 軽量 ディーエーピーネットワーク 73575805

 

26253 三実通商 渉外鞄 防犯 ソフト ビジネスバッグ B4 軽量 ディーエーピーネットワーク 73575805
26253 三実通商 渉外鞄 防犯 ソフト ビジネスバッグ B4 軽量 ディーエーピーネットワーク 73575805
26253 三実通商 渉外鞄 防犯 ソフト ビジネスバッグ B4 軽量 ディーエーピーネットワーク 73575805
26253 三実通商 渉外鞄 防犯 ソフト ビジネスバッグ B4 軽量 ディーエーピーネットワーク 73575805

三実通商 渉外鞄 防犯 ソフト ビジネスバッグ B4 軽量

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73575805
品番
26253
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

B4ファイル収納可能・軽量ソフトビジネスバッグ主要部分はウレタン内装が施されております。片面に光沢のある合成皮革のファスナーポケット付で、通常のビジネスバッグとは見た目が一味違うコンビビジネスバッグに仕上がっています。

用途
書類を持っての通勤や外回り、打ち合わせへの移動時に。
仕様
ナイロンファスナー
その他
ブザー無
色
黒
質量(g)
690
サイズ(cm)
幅40×高さ30×奥行11
錠前
無し
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする