曜日別特売

三実通商 渉外鞄 防犯 ビジネスバッグ 撥水 防水 A4 タブレット

三実通商 渉外鞄 防犯 ビジネスバッグ 撥水 防水 A4 タブレット - ディーエーピーネットワーク三実通商 渉外鞄 防犯 ビジネスバッグ 撥水 防水 A4 タブレット - ディーエーピーネットワーク三実通商 渉外鞄 防犯 ビジネスバッグ 撥水 防水 A4 タブレット - ディーエーピーネットワーク三実通商 渉外鞄 防犯 ビジネスバッグ 撥水 防水 A4 タブレット - ディーエーピーネットワーク三実通商 渉外鞄 防犯 ビジネスバッグ 撥水 防水 A4 タブレット - ディーエーピーネットワーク三実通商 渉外鞄 防犯 ビジネスバッグ 撥水 防水 A4 タブレット - ディーエーピーネットワーク三実通商 渉外鞄 防犯 ビジネスバッグ 撥水 防水 A4 タブレット - ディーエーピーネットワーク三実通商 渉外鞄 防犯 ビジネスバッグ 撥水 防水 A4 タブレット - ディーエーピーネットワーク

カジュアルだけどスマートに、そしてスタイリッシュなデザインのメーカーオリジナルブランド【MARTLISH】シリーズ商品です。現役役員様の声にお応えして作りました。前側のファスナーポケットには、スマートフォンや名刺入れを入れるポケットが2個にペン差付、中にはタブレット端末機入に、つりポケット付で分けたい書類に便利。また、マチがたっぷりあってA4ファイルも楽々収納です。撥水・防水加工を施した丈夫な1680Dナイロン素材の鞄です。

用途
業務や外部との打ち合わせ、社内外の移動が多い場面に。
仕様
ナイロンダブルファスナー
質量(kg)
1.27
色
黒
サイズ(cm)
幅40×高さ30×奥行15
錠前
無し
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
K-4324B 7357583973575839K-4324B
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
K-4324 7357584873575848K-4324
オープン
¥20,980
¥23,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする