曜日別特売
K-4324 三実通商 渉外鞄 防犯 ビジネスバッグ 撥水 防水 A4 タブレット ディーエーピーネットワーク 73575848

 

K-4324 三実通商 渉外鞄 防犯 ビジネスバッグ 撥水 防水 A4 タブレット ディーエーピーネットワーク 73575848
K-4324 三実通商 渉外鞄 防犯 ビジネスバッグ 撥水 防水 A4 タブレット ディーエーピーネットワーク 73575848
K-4324 三実通商 渉外鞄 防犯 ビジネスバッグ 撥水 防水 A4 タブレット ディーエーピーネットワーク 73575848
K-4324 三実通商 渉外鞄 防犯 ビジネスバッグ 撥水 防水 A4 タブレット ディーエーピーネットワーク 73575848
K-4324 三実通商 渉外鞄 防犯 ビジネスバッグ 撥水 防水 A4 タブレット ディーエーピーネットワーク 73575848
K-4324 三実通商 渉外鞄 防犯 ビジネスバッグ 撥水 防水 A4 タブレット ディーエーピーネットワーク 73575848

三実通商 渉外鞄 防犯 ビジネスバッグ 撥水 防水 A4 タブレット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
この商品はその他が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
その他
ショルダーベルト付(取り外し可能・ゴム肩当付)
注文コード
73575848
品番
K-4324
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
¥20,980

カジュアルだけどスマートに、そしてスタイリッシュなデザインのメーカーオリジナルブランド【MARTLISH】シリーズ商品です。現役役員様の声にお応えして作りました。前側のファスナーポケットには、スマートフォンや名刺入れを入れるポケットが2個にペン差付、中にはタブレット端末機入に、つりポケット付で分けたい書類に便利。また、マチがたっぷりあってA4ファイルも楽々収納です。撥水・防水加工を施した丈夫な1680Dナイロン素材の鞄です。

用途
業務や外部との打ち合わせ、社内外の移動が多い場面に。
仕様
ナイロンダブルファスナー
その他
ショルダーベルト付(取り外し可能・ゴム肩当付)
質量(kg)
1.27
色
黒
サイズ(cm)
幅40×高さ30×奥行15
錠前
無し
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする