三実通商 2WAYビジネスリュック 防犯 通勤 商談 ビジネス
移動中はできれば手を塞ぎたくない、でも商談先にリュックでの訪問は抵抗がある。そんな悩みを解決する新製品です。移動時はリュックタイプ打合せ時にはリュックベルトを収納して、ビジネス鞄となります。
- 用途
- 移動中は両手を空けて行動したい場面や、訪問先ではビジネス鞄として使いたい場面に。
- 仕様
- ブザー無
- 色
- 黒
- 質量(g)
- 900
- サイズ(cm)
- 幅30×高さ42×奥行15(12+3)
- 内装
- 本体内部:、タブレットポケット×1、アテポケット×1、ペットボトルホルダー×1、前側内部:、ペン差し・アテポケット×2
- 錠前
- 差込錠付
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
バッグ の新着商品
カテゴリ




























