曜日別特売
K-6499 三実通商 2WAYビジネスリュック 防犯 通勤 商談 ビジネス ディーエーピーネットワーク 73575787

 

K-6499 三実通商 2WAYビジネスリュック 防犯 通勤 商談 ビジネス ディーエーピーネットワーク 73575787
K-6499 三実通商 2WAYビジネスリュック 防犯 通勤 商談 ビジネス ディーエーピーネットワーク 73575787
K-6499 三実通商 2WAYビジネスリュック 防犯 通勤 商談 ビジネス ディーエーピーネットワーク 73575787
K-6499 三実通商 2WAYビジネスリュック 防犯 通勤 商談 ビジネス ディーエーピーネットワーク 73575787
K-6499 三実通商 2WAYビジネスリュック 防犯 通勤 商談 ビジネス ディーエーピーネットワーク 73575787
K-6499 三実通商 2WAYビジネスリュック 防犯 通勤 商談 ビジネス ディーエーピーネットワーク 73575787

三実通商 2WAYビジネスリュック 防犯 通勤 商談 ビジネス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73575787
品番
K-6499
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

移動中はできれば手を塞ぎたくない、でも商談先にリュックでの訪問は抵抗がある。そんな悩みを解決する新製品です。移動時はリュックタイプ打合せ時にはリュックベルトを収納して、ビジネス鞄となります。

用途
移動中は両手を空けて行動したい場面や、訪問先ではビジネス鞄として使いたい場面に。
仕様
ブザー無
質量(g)
900
サイズ(cm)
幅30×高さ42×奥行15(12+3)
内装
本体内部:、タブレットポケット×1、アテポケット×1、ペットボトルホルダー×1、前側内部:、ペン差し・アテポケット×2
錠前
差込錠付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする