三実通商 渉外鞄 防犯 ソフト ビジネスバッグ 軽量 普段使い サイズ調整可
軽量・サイズも程よいソフトビジネスバッグ普段使いとしてご使用いただけます。マチ部分が開閉できるので、荷物が多い日も少ない日もジャストサイズに変更可能。防犯ブザー「防滴型超音プチアラームS 」が本体に内蔵されております。
- 用途
- 通勤や日常の外出時に、荷物量に応じて鞄のサイズを調整しながら使いたい場面に。
- 仕様
- ナイロンファスナー
- その他
- ブザー付(プチアラームS)
- 色
- 黒
- 質量(g)
- 830
- サイズ(cm)
- 幅39×高さ30×奥行9(13)
- 錠前
- 無し
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
バッグ の新着商品
カテゴリ




















![ito/oshi イトオシ 推し活の現場や遠征でマルチに使える軽くて自立しやすいトートバッグ PLUS(プラス)[文具] ito/oshi イトオシ 推し活の現場や遠征でマルチに使える軽くて自立しやすいトートバッグ PLUS(プラス)[文具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07105267-261104-02.jpg)











