30902B 三実通商 渉外鞄 防犯 ソフト ビジネスバッグ 軽量 普段使い サイズ調整可 ディーエーピーネットワーク 73575821

 

30902B 三実通商 渉外鞄 防犯 ソフト ビジネスバッグ 軽量 普段使い サイズ調整可 ディーエーピーネットワーク 73575821
30902B 三実通商 渉外鞄 防犯 ソフト ビジネスバッグ 軽量 普段使い サイズ調整可 ディーエーピーネットワーク 73575821
30902B 三実通商 渉外鞄 防犯 ソフト ビジネスバッグ 軽量 普段使い サイズ調整可 ディーエーピーネットワーク 73575821
30902B 三実通商 渉外鞄 防犯 ソフト ビジネスバッグ 軽量 普段使い サイズ調整可 ディーエーピーネットワーク 73575821
30902B 三実通商 渉外鞄 防犯 ソフト ビジネスバッグ 軽量 普段使い サイズ調整可 ディーエーピーネットワーク 73575821
30902B 三実通商 渉外鞄 防犯 ソフト ビジネスバッグ 軽量 普段使い サイズ調整可 ディーエーピーネットワーク 73575821

三実通商 渉外鞄 防犯 ソフト ビジネスバッグ 軽量 普段使い サイズ調整可

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73575821
品番
30902B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

軽量・サイズも程よいソフトビジネスバッグ普段使いとしてご使用いただけます。マチ部分が開閉できるので、荷物が多い日も少ない日もジャストサイズに変更可能。防犯ブザー「防滴型超音プチアラームS 」が本体に内蔵されております。

用途
通勤や日常の外出時に、荷物量に応じて鞄のサイズを調整しながら使いたい場面に。
仕様
ナイロンファスナー
その他
ブザー付(プチアラームS)
色
黒
質量(g)
830
サイズ(cm)
幅39×高さ30×奥行9(13)
錠前
無し
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする