三実通商 タブレット端末用渉外鞄 ビジネスバッグ 軽量 A4対応 JB型/J型
多くの金融機関に採用されているボストンバッグが進化しました。生地が軽くなり、更に丈夫になりました。最大13.3inchのタブレット端末も入る内ポケット付きでA4ファイルも楽々収納。本体生地には軽くて、丈夫なチキンテックスを採用。外側にファスナーポケットがついており、荷物の整理にも便利です。
- 用途
- 金融機関での業務用バッグとして、書類やタブレット端末を持ち運ぶ用に。
- 色
- 黒
- サイズ(cm)
- 幅42×高さ29×奥行20
- 内装
- タブレットポケット×1、アテポケット×1
- 外装
- 【正面】ファスナーポケット、小物ポケット
- 錠前
- 差込錠(鍵付)
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
バッグ の新着商品
カテゴリ






















