曜日別特売
K-6441B 三実通商 タブレット端末用渉外鞄 ビジネスバッグ 軽量 A4対応 JB型/J型 ディーエーピーネットワーク 73575699

 

K-6441B 三実通商 タブレット端末用渉外鞄 ビジネスバッグ 軽量 A4対応 JB型/J型 ディーエーピーネットワーク 73575699
K-6441B 三実通商 タブレット端末用渉外鞄 ビジネスバッグ 軽量 A4対応 JB型/J型 ディーエーピーネットワーク 73575699
K-6441B 三実通商 タブレット端末用渉外鞄 ビジネスバッグ 軽量 A4対応 JB型/J型 ディーエーピーネットワーク 73575699
K-6441B 三実通商 タブレット端末用渉外鞄 ビジネスバッグ 軽量 A4対応 JB型/J型 ディーエーピーネットワーク 73575699
K-6441B 三実通商 タブレット端末用渉外鞄 ビジネスバッグ 軽量 A4対応 JB型/J型 ディーエーピーネットワーク 73575699
K-6441B 三実通商 タブレット端末用渉外鞄 ビジネスバッグ 軽量 A4対応 JB型/J型 ディーエーピーネットワーク 73575699

三実通商 タブレット端末用渉外鞄 ビジネスバッグ 軽量 A4対応 JB型/J型

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可地域運賃
この商品は仕様など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
ブザー付
注文コード
73575699
品番
K-6441B
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

多くの金融機関に採用されているボストンバッグが進化しました。生地が軽くなり、更に丈夫になりました。最大13.3inchのタブレット端末も入る内ポケット付きでA4ファイルも楽々収納。本体生地には軽くて、丈夫なチキンテックスを採用。外側にファスナーポケットがついており、荷物の整理にも便利です。

用途
金融機関での業務用バッグとして、書類やタブレット端末を持ち運ぶ用に。
質量(g)
830
仕様
ブザー付
その他
ブザー付き(プチアラームS)
色
黒
サイズ(cm)
幅42×高さ29×奥行20
内装
タブレットポケット×1、アテポケット×1
外装
【正面】ファスナーポケット、小物ポケット
錠前
差込錠(鍵付)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする