三実通商 渉外鞄 防犯 金融機関向け ビジネスバッグ CB型/ C型
金融機関向け渉外用鞄の中で、1番リーズナブルでシンプル設計の渉外鞄です。渉外鞄のコストダウンを目的として開発し、リーズナブルな価格でのご提供を実現した鞄です。シンプル設計で使いやすく、本体中には半吊ポケットとファスナーポケット付です。
- 用途
- 金融機関の渉外業務で、必要な書類を効率よく持ち運びたい場面に。
- 仕様
- ナイロンファスナー
- 色
- 黒
- サイズ(cm)
- 幅42×高さ29×奥行20
- 錠前
- 差込錠
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
バッグ の新着商品
カテゴリ


























