曜日別特売
CB 三実通商 渉外鞄 防犯 金融機関向け ビジネスバッグ CB型/ C型 ディーエーピーネットワーク 73575760

 

CB 三実通商 渉外鞄 防犯 金融機関向け ビジネスバッグ CB型/ C型 ディーエーピーネットワーク 73575760
CB 三実通商 渉外鞄 防犯 金融機関向け ビジネスバッグ CB型/ C型 ディーエーピーネットワーク 73575760
CB 三実通商 渉外鞄 防犯 金融機関向け ビジネスバッグ CB型/ C型 ディーエーピーネットワーク 73575760
CB 三実通商 渉外鞄 防犯 金融機関向け ビジネスバッグ CB型/ C型 ディーエーピーネットワーク 73575760
CB 三実通商 渉外鞄 防犯 金融機関向け ビジネスバッグ CB型/ C型 ディーエーピーネットワーク 73575760

三実通商 渉外鞄 防犯 金融機関向け ビジネスバッグ CB型/ C型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
この商品はその他など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
その他
ブザー付(プチアラームS)
注文コード
73575760
品番
CB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

金融機関向け渉外用鞄の中で、1番リーズナブルでシンプル設計の渉外鞄です。渉外鞄のコストダウンを目的として開発し、リーズナブルな価格でのご提供を実現した鞄です。シンプル設計で使いやすく、本体中には半吊ポケットとファスナーポケット付です。

用途
金融機関の渉外業務で、必要な書類を効率よく持ち運びたい場面に。
質量(g)
670
仕様
ナイロンファスナー
その他
ブザー付(プチアラームS)
色
黒
サイズ(cm)
幅42×高さ29×奥行20
錠前
差込錠
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする