屈強チェーン 片側先端円形状タイプ

屈強チェーン 片側先端円形状タイプ - ABUS

切断に対して非常に屈強なチェーンです。
塗装や仕上げを保護する布カバー付ですので耐久性にも優れています。
屈強な南京錠との組合せで最高レベルのセキュリティコンビネーションが可能となります。
チェーン先端の片側が環状になっている為、チェーンを環に通すことで長さを最大限に生かすことができます。

用途
工事現場の重機や各種扉、二輪車、船舶など。
トラスコ品番
849-0212
全長(m)
0.8
線径d(Φmm)
12
内長P(mm)
56
内幅W(mm)
22
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0762520912KS-80-LOOP
¥13,930
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする