TEKHNEPort 40 - LDPT set 低露点用 ハンディ露点計 TEKHNEPort 40-LDPTセット(成績書付) テクネ計測 73576941

TEKHNEPort 40 - LDPT set 低露点用 ハンディ露点計 TEKHNEPort 40-LDPTセット(成績書付) テクネ計測 73576941
TEKHNEPort 40 - LDPT set 低露点用 ハンディ露点計 TEKHNEPort 40-LDPTセット(成績書付) テクネ計測 73576941
TEKHNEPort 40 - LDPT set 低露点用 ハンディ露点計 TEKHNEPort 40-LDPTセット(成績書付) テクネ計測 73576941
TEKHNEPort 40 - LDPT set 低露点用 ハンディ露点計 TEKHNEPort 40-LDPTセット(成績書付) テクネ計測 73576941
TEKHNEPort 40 - LDPT set 低露点用 ハンディ露点計 TEKHNEPort 40-LDPTセット(成績書付) テクネ計測 73576941

低露点用 ハンディ露点計 TEKHNEPort 40-LDPTセット(成績書付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット注文コード73576941品番TEKHNEPort 40 - LDPT set
参考基準価格(税別)¥455,000販売価格(税込)¥494,780
販売価格(税別)
449,800

■低露点測定:露点-60℃まで測定可能(測定範囲:-60~+60℃dp)
■ハンディタイプ露点計:持ち運びしやすく、現場で簡単に即測定可能
■高度な測定性能:高応答速、高精度、優れた長期安定性、自動校正機能付き

保管温湿度範囲
センサー:-40~+60 ℃ / 0~95%RH (結露無きこと)
本体:-25~+65 ℃(充電池なしの場合)
用途電池製造プロセス・研究開発・品質管理に最適(ドライルーム、グローブボックス、製造装置)、圧縮空気の露点測定、グローブボックス簡易測定、熱処理炉・恒温槽の露点管理、ガス発生装置の純度管理材質センサー/ステンレススチール 本体/ABS、TPE(側面)、ポリエステル(前面パネル)測定範囲【露点】-60~+60 ℃dp質量(g)370外形寸法(mm)センサー/Φ30×140W mm 本体/78W×38H×170D mm (コネクタを除く)出力USB-Cによる専用ソフト(無料ダウンロード可能)出力電源センサー:18-28 VDC 本体:単三乾電池 4本、または、USB-CによるDC給電ケーブル長(m)1内容露点センサー、ハンディモニター、センサーケーブル1m、キャリングケース、取扱説明書、試験成績書精度±2 ℃dp(環境温度+20℃において)接続【配管接続】G 1/2” ネジ使用温湿度範囲【センサー】-40~+70 ℃ / 0~100%RH (結露無きこと)【本体】-5~+ 50 ℃ / 0~85%RH(結露なきこと)応答速度wet → dry : 5 分以下、dry → wet 20 秒以下耐圧力(MPa)センサー:0~8グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする