曜日別特売

い草カーペット 若月 江戸間8帖

い草カーペット 若月 江戸間8帖 - 萩原い草カーペット 若月 江戸間8帖 - 萩原い草カーペット 若月 江戸間8帖 - 萩原い草カーペット 若月 江戸間8帖 - 萩原い草カーペット 若月 江戸間8帖 - 萩原い草カーペット 若月 江戸間8帖 - 萩原い草カーペット 若月 江戸間8帖 - 萩原い草カーペット 若月 江戸間8帖 - 萩原

濃いめの染めい草を使った和モダンでおしゃれな、市松柄のい草カーペット

用途
「若月シリーズ」は、お部屋のラグとしてや、畳を保護する上敷きとしてなどの豊富なサイズバリエーションに、用途にあわせて裏地の有無もお選びいただけます。こちらは薄手で扱いやすく、畳本来のクッション性を活かせるため和室におすすめな裏地なしタイプです。
厚さ(mm)
3
備考
ホットカーペット不可 / 洗濯不可
寸法(cm)
348×352 (江戸間8帖)
機能
抗カビ・消臭
滑り止め効果
なし
組成
表面:い草100% 紋織 四方縁
内容量
1個(1枚)
注意
※生産工程上サイズにばらつきがございます。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7358493081951780グリーン
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7358493981951880ブラウン
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする