曜日別特売
IB-425 アイスプレート付 ミニクーラーファン インターベース 73578255

 

IB-425 アイスプレート付 ミニクーラーファン インターベース 73578255
IB-425 アイスプレート付 ミニクーラーファン インターベース 73578255
IB-425 アイスプレート付 ミニクーラーファン インターベース 73578255
IB-425 アイスプレート付 ミニクーラーファン インターベース 73578255
IB-425 アイスプレート付 ミニクーラーファン インターベース 73578255
IB-425 アイスプレート付 ミニクーラーファン インターベース 73578255
IB-425 アイスプレート付 ミニクーラーファン インターベース 73578255
IB-425 アイスプレート付 ミニクーラーファン インターベース 73578255

アイスプレート付 ミニクーラーファン

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
73578255
品番
IB-425
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

風とアイスプレートのダブル効果で瞬間クールダウン!冷却機能プレート付ハンディファンです。
涼しげなスケルトン仕様
真夏日でも冷感&涼感を得られる冷却プレートを搭載。熱を帯びた箇所を効率よく冷やすことが可能です。
カラビナ付きでカバンなどにも取り付け可能です。

用途
通勤、通学、アウトドア、オフィスや屋外等の暑さ対策
付属品
充電ケーブル(Type-C)、取扱説明書
材質
PC、PP、ステンレス
高さ(mm)
170
質量(g)
130
電源
USB充電式
入力
DC5V/1A
縦(mm)
55
横(mm)
52
風量調整
弱・中・強
充電時間(時間)
2.5
内蔵電池
リチウムイオン電池1200mAh
充電可能回数
300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする