インターベース
ピュアリフレ 3WAYダブルファン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
色
ミストホワイト
ミストホワイト
アイスグレー
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73578219
品番
IB-427
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
持つ・置く・吊るすの3WAY仕様でシーンにあわせて自在にご使用いただけるハンディファンです。
カラビナ、ストラップ付で持ち運びもらくらく
2枚羽根のパワフル仕様
用途
通勤、通学、アウトドア、オフィスや屋外等の暑さ対策
色
ミストホワイト
付属品
ストラップ、充電ケーブル(Type-C)、取扱説明書
その他
【速度】4段階
材質
ABS、シリコン、ポリエステル
高さ(mm)
205
質量(g)
150
電源
USB充電式
入力
DC5V/1A
縦(mm)
40
横(mm)
80
内蔵電池
リチウムイオン電池2000mAh
角度調節
180°