※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
LEY Series 電動アクチュエータ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73588999
品番
LEY25DA-300C-S1C5181
参考基準価格(税別)
¥92,960
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
仕様
軸数:単軸用、仕様:標準仕様
ストローク(mm)
300
サイズ
25
取付支持形式
端面タップ/ボディ底面タップ
取付方式
DINレール取付形
長さ(m)
標準ケーブル 1.5(アクチュエータケーブル種類)
ケーブル
通信プラグコネクタ I/O:I/Oケーブル(1.5m)
リード(mm)
12
プロトコル
通信:パラレル入力(NPN)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロッド先端ねじ
ロッド先端めねじ
モータ配置
ストレート
モータ種類
ステップモータ(サーボ DC24V)
モータオプション
カバー付