曜日別特売

ワイヤレス充電車載スマホホルダー

ワイヤレス充電車載スマホホルダー - SELECTED BY MARINTEC

・革新デザイン!15W急速充電+真空ゲル吸盤+超強力磁力、車載スマホホルダー登場】ANDERY開発チームは、お客様の声に応えて大ヒットモデルの車載ホルダーを全面進化させました!新モデルは15W急速充電に対応し、業界初のデュアル入力ポート設計で充電方法がさらに便利に。スマホホルダー 車 ワイヤレス充電はQi認証取得の純正チップを搭載し、スマート温度制御機能で、75%の高効率変換を実現。従来の車載充電器と比べて充電速度が2倍以上向上し、iPhone17シリーズを含む全てのスマートフォンに急速充電が可能です。さらに、ダブルコイルと1:1精密配置の磁気リングで充電安定性を大幅アップ。スマホのバッテリーを保護しながら、充電が途中で切れる心配もありません。真空ゲル吸盤と超強力磁石の組み合わせで、どんな路面状況でもスマホをしっかり固定。忙しい生活の中で、迅速かつ効率的な充電体験を提供し、生活をより効率的で便利にします。
・【進化した真空ゲル吸盤&画期的な耐重量56kg&革命的な超磁力】車 スマホスタンドは、 4層ナノ素材を使用したゲル吸盤は従来比50%大きくなり、Na+分子とKa+分子の融合により吸着力と耐久性を大幅に向上させました。 さらに、ノブ式真空ポンプ設計により、耐荷重は56kgを超え、吸着力は市場のスマホホルダー 車 マグネットの50倍で、どんな走行(凸凹道、急ブレーキ、減速帯)でもしっかり固定され、落下の心配がありません。スマホホルダーのナノゲル素材は、どんな表面にも跡形もなく吸着でき、愛車の表面を傷つけません。また、吸盤の断熱層が増えたことで、夏の高温による脱落問題を解決。極寒の冬でも、炎熱の夏でも、車内でしっかりと固定され続けます。業界最強の24個のN55磁石を採用し、吸着力は通常のマグセーフ 車載の200倍以上!吸着力は最大6kgに達し、これはiPhone 18 Pro Max 20台分の重量に相当します。さらに、独自のS/N双極交替磁場設計により、磁力を最大限に引き出しながらスマホの操作や通信に一切影響を与えません。ANDERYで、毎回のドライブがさらに安心・安全に!
・【2X360°多軸調、整思いのまま!運転に最適な視界】新型magsafe 車載は、従来モデルで「2X360°超広域調整技術」をそのまま継承。多角度に自由に調整でき、視野の調整範囲はより広い、あらゆる面で運転ニーズに応えます。携帯ホルダーの台座の360度回転機能により、取り外さずに左右の調整が可能です。マグネット式の携帯電話部分は水平・垂直方向に360°調整可能。運転視界に合わせて携帯電話と車 スマホホルダーの角度を簡単に調整できます。ダッシュボードや車の窓など、車内のどこに取り付けても最適な視野角を提供します。 両手を自由にして、安全な通話とGPSナビゲーションを実現します。 運転の安全性を確保します。
・【高級炭素繊維デザイン&0.1秒瞬間吸着&幅広い互換性】ANDERYの車載スマホホルダーは、BMWやメルセデスなど高級車と同等の製造技術を採用したスーパーカー仕様の本格炭素繊維デザイン。3D立体編み込みの滑り止め加工でスマートフォンを確実に固定し、20,000回の耐摩耗テストをクリアした耐久性で、傷や腐食に強く長期間使用しても新品同様の美しさを維持します。従来の車 携帯スタンドとは異なり、スマホを近づけるだけで簡単に固定可能。片手で素早く取り付け・取り外しができ、操作が非常にシンプルです。99%の車種に対応しています。 車内だけでなく、自宅やオフィスなど携帯スタンドがある場所でも使用できるスマホ 車載ホルダーです。対応機種は非常に幅広く、99%のスマートフォンに対応:iPhone 12/13/14/15/16/17/18シリーズや公式認定MagSafeケースはそのまま吸着可能です。他の機種(Android/Galaxy S25/Xperia 1 VII/Pixel 8など)でも、金属リングを装着するだけで使用できます。
・【最高品質】ANDERYの車 スマホホルダーは、安価なプラスチック製品とは異なり、航空アルミ合金素材を採用した軸体で、9999回以上の折り曲げテストをクリア。スムーズな調整と高い耐久性を兼ね備えています。マグネット吸着部には職人技による繊細な表面加工を施し、ブルーLEDライト、確かな実用性と洗練された高級感を両立。父の日のプレゼントにもおすすめです!吸盤直径:7.2cm ケースの背面にマグネットリングを固定し、6時間放置して確実に接着してからご使用ください。

内容量
1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07088239RLX11
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする