マグネット式スマホホルダー 360回転
・超強力で瞬間吸着:超強力なN52グレードの磁石を採用しており、驚くほどの吸着力を実現します。スマホがしっかりと吸着して固定されます。減速ベルト、悪道などシーンでも使用中の不安定さやスマホの揺れを防ぎ、快適な使用体験を提供できます。瞬間吸着の特性により、簡単かつ素早く取り付けることができるため、運転中に使用する際のストレスが軽減されます。
・超安定設計:非常に強力な固定力を実現するために、跡を残ずに粘着剤を使用しているだけでなく、ロックレバー付きの真空吸盤も採用しています。ロックレバーを押すだけでホルダーが瞬間で強力に吸着します。この二重の固定方法により、長期間使用しても安定した固定力を維持します。走行中の振動や急加速、急ブレーキなどの動きにも対応でき、ホルダーが突然外れてしまう心配がありません。
・柔軟な視角調整:小型ホルダーなのに多角度を自由に調整できます。本体には二つの軸があり、マグネットの部位が300°に回転できます。ホルダーのアームが240°に回転できます。スマホを載せるところは好きな角度と高さに固定できます。また、吸盤ロックレバーを引き上げるとホルダーの台座が360度に回転可能です。運転中の視野に応じてスマホとホルダーの角度を調整出来ます。モニター、フロントガラスなど車内のどこの位置に取り付けるでも最適な視角を提供します。
・幅広い互換性:真空吸盤の固定方法ので操作やすいです。モニター、ダッシュボード、フロントガラスなど平らな位置に取り付けることができます。車用だけでなく、家やオフィスなど場所でスマホスタンドとして使用可能です。マグネット式ホルダーでmagsafe対応のスマホ(iPhone12シリーズ以降)を直接に使用可能です。非magsafe対応のスマホは付属のマグネットリングまたはMagSafeアクセサリ一を利用しても吸着できます。ほとんどの機種と車種に対応します。
Magsafeスマホケースを使用した場合は付属のメタルプレ一トを使用しないでください。
・高品質な素材採用:高級感のあるデザインと洗練された金属質感が美しく長持ちすることを実現できます。ホルダーの外装にアルミニウム合金素材を使用し、軽量ながらも優れた耐久性を持っており、衝撃や振動に対する耐性が高いため、車内での振動にも安心です。耐熱性能も備えており、夏場など熱の時にも外れない、錆びにくい、安定したパフォーマンスを維持します。
ホルダーの吸着面の直径は7cmで、アームは最大14cmまで伸ばすことができます。
- 内容量
- 1式
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
カー用品 の新着商品
タブレットホルダー AIWA aiwa tab WS12-2 11.97インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,958¥3,598
タブレットホルダー NEC LAVIE Tab T12 TAB12/Q01 12.1インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,068¥3,698
タブレットホルダー nubia Pad Plus 12インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,068¥3,698
タブレットホルダー アイリスオーヤマ LUCA TM12E2W74-AZ1B 11.97インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,958¥3,598カテゴリ