BR14W ボールバルブ 蝶ハンドル INS 73612415

BR14W ボールバルブ 蝶ハンドル INS 73612415
BR14W ボールバルブ 蝶ハンドル INS 73612415

ボールバルブ 蝶ハンドル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
内容量1個注文コード73612415品番BR14W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
¥6,198

手動式のボールバルブ。
ボディ材質はSCS14A使用。
ボア径:レデュースボア。
接続:Class800 ねじ込み。

質量(g)
235
寸法L(mm)
58
寸法H(mm)
39
呼び径(B)
3/4
寸法W(mm)
57
材質
SCS14A
呼び径(A)
20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする