BR14 ボールバルブ INS 73613070

BR14 ボールバルブ INS 73613070
BR14 ボールバルブ INS 73613070
BR14 ボールバルブ INS 73613070

ボールバルブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
この商品は呼び径・色など48種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
呼び径(B)
1/4
色
【ハンドルカバー】青、青
注文コード
73613070
品番
BR14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

手動式のボールバルブ。
ボディ材質はSCS14A使用。
ボア径:レデュースボア。
接続:Class800 ねじ込み。

色
【ハンドルカバー】青、青
質量(g)
65
寸法L(mm)
39
寸法H(mm)
36
呼び径(B)
1/4
材質
SCS14A
寸法W(mm)
63
呼び径(A)
8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする