曜日別特売
EWAT-DBR 壁寄せ 電動2モーターテレビスタンド【Eir -エイル-】 ホームテイスト 73615757

EWAT-DBR 壁寄せ 電動2モーターテレビスタンド【Eir -エイル-】 ホームテイスト 73615757
EWAT-DBR 壁寄せ 電動2モーターテレビスタンド【Eir -エイル-】 ホームテイスト 73615757
EWAT-DBR 壁寄せ 電動2モーターテレビスタンド【Eir -エイル-】 ホームテイスト 73615757
EWAT-DBR 壁寄せ 電動2モーターテレビスタンド【Eir -エイル-】 ホームテイスト 73615757
EWAT-DBR 壁寄せ 電動2モーターテレビスタンド【Eir -エイル-】 ホームテイスト 73615757
EWAT-DBR 壁寄せ 電動2モーターテレビスタンド【Eir -エイル-】 ホームテイスト 73615757
EWAT-DBR 壁寄せ 電動2モーターテレビスタンド【Eir -エイル-】 ホームテイスト 73615757
EWAT-DBR 壁寄せ 電動2モーターテレビスタンド【Eir -エイル-】 ホームテイスト 73615757
EWAT-DBR 壁寄せ 電動2モーターテレビスタンド【Eir -エイル-】 ホームテイスト 73615757
EWAT-DBR 壁寄せ 電動2モーターテレビスタンド【Eir -エイル-】 ホームテイスト 73615757

壁寄せ 電動2モーターテレビスタンド【Eir -エイル-】

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
色ダークブラウン
内容量1台注文コード73615757品番EWAT-DBR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
¥61,980

電動昇降で首振り可能な2モーター式のテレビスタンドです。
電動昇降可能なので、テレビを外す事なく簡単に高さと角度を調整可能!
リモコン付きで離れた場所から自由に操作ができる!
壁寄せすることで、まるで壁掛け風スタイル!
省スペースでテレビを設置可能!
VESA規格対応で、32~55インチテレビに対応!

用途
事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。
色
ダークブラウン
材質
鉄パイプ:粉体塗装、ベース・棚板:メラミン板(芯材MDF)・エッジ塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)70×40×83.5~123.5
注意
※組立時間:60分
※必ず大人二人で支えながら組み立ててください。
※安全のため壁寄せ設置を推奨しております。
※設置の際は、壁に寄せてご使用ください。
※周りにぶつかるものがないか確認してから操作してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,819/税込¥2,001
北海道地方数量1につき¥7,728/税込¥8,501
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする