曜日別特売
KMR-65PM AM/FMポータブルラジオ(横型) WINTECH(ウィンテック/廣華物産) 73648228

KMR-65PM AM/FMポータブルラジオ(横型) WINTECH(ウィンテック/廣華物産) 73648228
KMR-65PM AM/FMポータブルラジオ(横型) WINTECH(ウィンテック/廣華物産) 73648228
KMR-65PM AM/FMポータブルラジオ(横型) WINTECH(ウィンテック/廣華物産) 73648228
KMR-65PM AM/FMポータブルラジオ(横型) WINTECH(ウィンテック/廣華物産) 73648228
KMR-65PM AM/FMポータブルラジオ(横型) WINTECH(ウィンテック/廣華物産) 73648228
KMR-65PM AM/FMポータブルラジオ(横型) WINTECH(ウィンテック/廣華物産) 73648228
KMR-65PM AM/FMポータブルラジオ(横型) WINTECH(ウィンテック/廣華物産) 73648228

AM/FMポータブルラジオ(横型)KMR-65PM

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
73648228
品番
KMR-65PM
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

乾電池式のシンプルなAM/FMラジオ。選局とボリュームはダイヤル式でくるくる回すだけのシンプル操作。スピーカー付きでそのままラジオを聴く事ができます。イヤホン端子搭載でイヤホンで聴くこともできます(イヤホン別売り)

付属品
ハンドストラップ、取扱説明書(保証書)
仕様
同調ランプ。イヤホン端子搭載、ハンドストラップ(本体装着済み)付き
質量(g)
約56(電池含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×22×55
使用電源
単3乾電池×2(別売り)
受信周波数
AM:530~1600kHz/FM:76~108MHz
使用時間(時間)
【アルカリ電池使用時(目安)】スピーカー(音量50%):約45程度、イヤホン(音量50%):約68程度 ※使用状況により大幅に変化します
音声出力
最大500mW

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする