ダイニングセット 円形 丸 直径90 3点セット 2人用 角テーブル カフェ風 シンプル 天然木

ダイニングセット 円形 丸 直径90 3点セット 2人用 角テーブル カフェ風 シンプル 天然木 - 萩原ダイニングセット 円形 丸 直径90 3点セット 2人用 角テーブル カフェ風 シンプル 天然木 - 萩原ダイニングセット 円形 丸 直径90 3点セット 2人用 角テーブル カフェ風 シンプル 天然木 - 萩原ダイニングセット 円形 丸 直径90 3点セット 2人用 角テーブル カフェ風 シンプル 天然木 - 萩原ダイニングセット 円形 丸 直径90 3点セット 2人用 角テーブル カフェ風 シンプル 天然木 - 萩原ダイニングセット 円形 丸 直径90 3点セット 2人用 角テーブル カフェ風 シンプル 天然木 - 萩原ダイニングセット 円形 丸 直径90 3点セット 2人用 角テーブル カフェ風 シンプル 天然木 - 萩原ダイニングセット 円形 丸 直径90 3点セット 2人用 角テーブル カフェ風 シンプル 天然木 - 萩原

やさしい木の風合いが、空間をふんわり包み込むチェア2脚と丸形テーブルのダイニング3点セット。角のない丸形テーブルは、圧迫感が少なく、お部屋をやわらかな印象に仕上げてくれます。1~2人暮らしのダイニングにも取り入れやすいサイズ感です。チェアは背中を支えるハイバック仕様ながら、アームレスで軽やかな佇まい。テーブル下にも収まりやすく、見た目もすっきり整います。単品で揃えるより、統一感のあるコーディネートが手軽に完成。ナチュラルで北欧テイストな食卓を、無理なく始められるダイニングセットです。
テーブル【商品サイズ(約)】幅90×奥行90×高さ70cm【梱包サイズ(約)】93×93×9.5cm(14.6kg)【材質】天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)【生産国】中国【備考】組立品
チェア【商品サイズ(約)】幅41×奥行49.5×高さ82.5cm【梱包サイズ(約)】84×40×20cm(10kg)【材質】天然木(ラッカー塗装)【生産国】マレーシア【備考】組立品(ハンマーとプラスドライバーをご用意ください)

用途
ダイニングセットとして。
材質
主材:天然木、天板:天然木化粧繊維板、張地:<アイボリー>PVC <ベージュ・ブラウン・グレー>ポリエステル
備考
組立式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
テーブル:90×90×70、チェア:41×49.5×82.5
座面高(cm)
43
内容量
1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73633047SH-8640LNT-8521NA-BE-3Sテーブル:ライトナチュラル/チェア:ベージュ
オープン
26,980
29,678(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年8月24日
73633056SH-8640LNT-8521NA-BR-3Sテーブル:ライトナチュラル/チェア:ブラウン
オープン
26,980
29,678(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年8月24日
73633065SH-8640LNT-8521NA-GY-3Sテーブル:ライトナチュラル/チェア:グレー
オープン
26,980
29,678(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年8月24日
73633081SH-8640LNT-8521NA-PIV-3Sテーブル:ライトナチュラル/チェア:アイボリー
オープン
26,980
29,678(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年8月24日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする