曜日別特売
SH-8640LNT-8521NA-BE-3S ダイニングセット 円形 丸 直径90 3点セット 2人用 角テーブル カフェ風 シンプル 天然木 萩原 73633047

 

SH-8640LNT-8521NA-BE-3S ダイニングセット 円形 丸 直径90 3点セット 2人用 角テーブル カフェ風 シンプル 天然木 萩原 73633047
SH-8640LNT-8521NA-BE-3S ダイニングセット 円形 丸 直径90 3点セット 2人用 角テーブル カフェ風 シンプル 天然木 萩原 73633047
SH-8640LNT-8521NA-BE-3S ダイニングセット 円形 丸 直径90 3点セット 2人用 角テーブル カフェ風 シンプル 天然木 萩原 73633047
SH-8640LNT-8521NA-BE-3S ダイニングセット 円形 丸 直径90 3点セット 2人用 角テーブル カフェ風 シンプル 天然木 萩原 73633047
SH-8640LNT-8521NA-BE-3S ダイニングセット 円形 丸 直径90 3点セット 2人用 角テーブル カフェ風 シンプル 天然木 萩原 73633047
SH-8640LNT-8521NA-BE-3S ダイニングセット 円形 丸 直径90 3点セット 2人用 角テーブル カフェ風 シンプル 天然木 萩原 73633047
SH-8640LNT-8521NA-BE-3S ダイニングセット 円形 丸 直径90 3点セット 2人用 角テーブル カフェ風 シンプル 天然木 萩原 73633047
SH-8640LNT-8521NA-BE-3S ダイニングセット 円形 丸 直径90 3点セット 2人用 角テーブル カフェ風 シンプル 天然木 萩原 73633047
SH-8640LNT-8521NA-BE-3S ダイニングセット 円形 丸 直径90 3点セット 2人用 角テーブル カフェ風 シンプル 天然木 萩原 73633047
SH-8640LNT-8521NA-BE-3S ダイニングセット 円形 丸 直径90 3点セット 2人用 角テーブル カフェ風 シンプル 天然木 萩原 73633047
SH-8640LNT-8521NA-BE-3S ダイニングセット 円形 丸 直径90 3点セット 2人用 角テーブル カフェ風 シンプル 天然木 萩原 73633047
SH-8640LNT-8521NA-BE-3S ダイニングセット 円形 丸 直径90 3点セット 2人用 角テーブル カフェ風 シンプル 天然木 萩原 73633047
SH-8640LNT-8521NA-BE-3S ダイニングセット 円形 丸 直径90 3点セット 2人用 角テーブル カフェ風 シンプル 天然木 萩原 73633047
SH-8640LNT-8521NA-BE-3S ダイニングセット 円形 丸 直径90 3点セット 2人用 角テーブル カフェ風 シンプル 天然木 萩原 73633047
SH-8640LNT-8521NA-BE-3S ダイニングセット 円形 丸 直径90 3点セット 2人用 角テーブル カフェ風 シンプル 天然木 萩原 73633047
SH-8640LNT-8521NA-BE-3S ダイニングセット 円形 丸 直径90 3点セット 2人用 角テーブル カフェ風 シンプル 天然木 萩原 73633047

ダイニングセット 円形 丸 直径90 3点セット 2人用 角テーブル カフェ風 シンプル 天然木

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品
テーブル:ライトナチュラル/チェア:ベージュ
テーブル:ライトナチュラル/チェア:ベージュ
テーブル:ライトナチュラル/チェア:ブラウン
テーブル:ライトナチュラル/チェア:グレー
テーブル:ライトナチュラル/チェア:アイボリー
内容量1台注文コード73633047品番SH-8640LNT-8521NA-BE-3S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

やさしい木の風合いが、空間をふんわり包み込むチェア2脚と丸形テーブルのダイニング3点セット。角のない丸形テーブルは、圧迫感が少なく、お部屋をやわらかな印象に仕上げてくれます。1~2人暮らしのダイニングにも取り入れやすいサイズ感です。チェアは背中を支えるハイバック仕様ながら、アームレスで軽やかな佇まい。テーブル下にも収まりやすく、見た目もすっきり整います。単品で揃えるより、統一感のあるコーディネートが手軽に完成。ナチュラルで北欧テイストな食卓を、無理なく始められるダイニングセットです。
テーブル【商品サイズ(約)】幅90×奥行90×高さ70cm【梱包サイズ(約)】93×93×9.5cm(14.6kg)【材質】天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)【生産国】中国【備考】組立品
チェア【商品サイズ(約)】幅41×奥行49.5×高さ82.5cm【梱包サイズ(約)】84×40×20cm(10kg)【材質】天然木(ラッカー塗装)【生産国】マレーシア【備考】組立品(ハンマーとプラスドライバーをご用意ください)

用途ダイニングセットとして。材質主材:天然木、天板:天然木化粧繊維板、張地:<アイボリー>PVC <ベージュ・ブラウン・グレー>ポリエステルテーブル:ライトナチュラル/チェア:ベージュ備考組立式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル:90×90×70、チェア:41×49.5×82.5座面高(cm)43

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき3,462/税込3,808
沖縄地方数量1につき8,657/税込9,523
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする