BC-8521NA-GY-2S ダイニングチェア 【 2脚セット 】 天然木 シンプル 食卓椅子  ハイバック 萩原 73632950

 

BC-8521NA-GY-2S ダイニングチェア 【 2脚セット 】 天然木 シンプル 食卓椅子  ハイバック 萩原 73632950
BC-8521NA-GY-2S ダイニングチェア 【 2脚セット 】 天然木 シンプル 食卓椅子  ハイバック 萩原 73632950
BC-8521NA-GY-2S ダイニングチェア 【 2脚セット 】 天然木 シンプル 食卓椅子  ハイバック 萩原 73632950
BC-8521NA-GY-2S ダイニングチェア 【 2脚セット 】 天然木 シンプル 食卓椅子  ハイバック 萩原 73632950
BC-8521NA-GY-2S ダイニングチェア 【 2脚セット 】 天然木 シンプル 食卓椅子  ハイバック 萩原 73632950
BC-8521NA-GY-2S ダイニングチェア 【 2脚セット 】 天然木 シンプル 食卓椅子  ハイバック 萩原 73632950
BC-8521NA-GY-2S ダイニングチェア 【 2脚セット 】 天然木 シンプル 食卓椅子  ハイバック 萩原 73632950
BC-8521NA-GY-2S ダイニングチェア 【 2脚セット 】 天然木 シンプル 食卓椅子  ハイバック 萩原 73632950
BC-8521NA-GY-2S ダイニングチェア 【 2脚セット 】 天然木 シンプル 食卓椅子  ハイバック 萩原 73632950
BC-8521NA-GY-2S ダイニングチェア 【 2脚セット 】 天然木 シンプル 食卓椅子  ハイバック 萩原 73632950
BC-8521NA-GY-2S ダイニングチェア 【 2脚セット 】 天然木 シンプル 食卓椅子  ハイバック 萩原 73632950
BC-8521NA-GY-2S ダイニングチェア 【 2脚セット 】 天然木 シンプル 食卓椅子  ハイバック 萩原 73632950
BC-8521NA-GY-2S ダイニングチェア 【 2脚セット 】 天然木 シンプル 食卓椅子  ハイバック 萩原 73632950
BC-8521NA-GY-2S ダイニングチェア 【 2脚セット 】 天然木 シンプル 食卓椅子  ハイバック 萩原 73632950

ダイニングチェア 【 2脚セット 】 天然木 シンプル 食卓椅子 ハイバック

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品翌々日出荷とは
色グレー
内容量1セット(2台)注文コード73632950品番BC-8521NA-GY-2S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

木のぬくもりを感じるナチュラルなフレームと、すっきりとしたアームレスデザイン。圧迫感がなく、食卓を軽やかな印象に整えます。背中をやさしく支えるハイバック仕様で、毎日の食事やくつろぎ時間も快適に。座面はPVC・ファブリックの2タイプから選べ、お部屋の雰囲気に合わせたコーディネートが可能です。2人暮らしやダイニング用におすすめのセットです。【商品サイズ(約)】幅41×奥行49.5×高さ82.5cm【梱包サイズ(約)】84×40×20cm(10kg)【材質】天然木(ラッカー塗装)【生産国】マレーシア【備考】組立品(ハンマーとプラスドライバーをご用意ください)

用途
イス・チェア、ダイニングチェアとして。
色
グレー
材質
主材:天然木、張地:<アイボリー>PVC <ベージュ・ブラウン・グレー>ポリエステル
備考
組立式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
41×49.5×82.5
座面高(cm)
43

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,481/税込¥1,629
沖縄地方数量1につき¥3,856/税込¥4,242
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-10-28
用途: 店舗
飲食業

座りごごちも良く、店舗内のイメージも損なわれることなく満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする