曜日別特売
BC-8543GY-2S ダイニングチェア 2脚セット おしゃれ 高級感 ファブリック ホテルライク モノトーン モダン 萩原 73633580

 

BC-8543GY-2S ダイニングチェア 2脚セット おしゃれ 高級感 ファブリック ホテルライク モノトーン モダン 萩原 73633580
BC-8543GY-2S ダイニングチェア 2脚セット おしゃれ 高級感 ファブリック ホテルライク モノトーン モダン 萩原 73633580
BC-8543GY-2S ダイニングチェア 2脚セット おしゃれ 高級感 ファブリック ホテルライク モノトーン モダン 萩原 73633580
BC-8543GY-2S ダイニングチェア 2脚セット おしゃれ 高級感 ファブリック ホテルライク モノトーン モダン 萩原 73633580
BC-8543GY-2S ダイニングチェア 2脚セット おしゃれ 高級感 ファブリック ホテルライク モノトーン モダン 萩原 73633580
BC-8543GY-2S ダイニングチェア 2脚セット おしゃれ 高級感 ファブリック ホテルライク モノトーン モダン 萩原 73633580
BC-8543GY-2S ダイニングチェア 2脚セット おしゃれ 高級感 ファブリック ホテルライク モノトーン モダン 萩原 73633580
BC-8543GY-2S ダイニングチェア 2脚セット おしゃれ 高級感 ファブリック ホテルライク モノトーン モダン 萩原 73633580
BC-8543GY-2S ダイニングチェア 2脚セット おしゃれ 高級感 ファブリック ホテルライク モノトーン モダン 萩原 73633580
BC-8543GY-2S ダイニングチェア 2脚セット おしゃれ 高級感 ファブリック ホテルライク モノトーン モダン 萩原 73633580
BC-8543GY-2S ダイニングチェア 2脚セット おしゃれ 高級感 ファブリック ホテルライク モノトーン モダン 萩原 73633580
BC-8543GY-2S ダイニングチェア 2脚セット おしゃれ 高級感 ファブリック ホテルライク モノトーン モダン 萩原 73633580
BC-8543GY-2S ダイニングチェア 2脚セット おしゃれ 高級感 ファブリック ホテルライク モノトーン モダン 萩原 73633580
BC-8543GY-2S ダイニングチェア 2脚セット おしゃれ 高級感 ファブリック ホテルライク モノトーン モダン 萩原 73633580
BC-8543GY-2S ダイニングチェア 2脚セット おしゃれ 高級感 ファブリック ホテルライク モノトーン モダン 萩原 73633580

ダイニングチェア 2脚セット おしゃれ 高級感 ファブリック ホテルライク モノトーン モダン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品翌々日出荷とは
色グレー
内容量1セット(2台)注文コード73633580品番BC-8543GY-2S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
¥9,298

憧れのモダンダイニングに。高級感のあるファブリックのダイニングチェア。先端に向かって細くなるブラックアイアンの脚と、奥行きのある上品なキルティング。おしゃれな大人のダイニングを演出します。ダイニングチェアとしてはもちろん、デスクチェアやインテリアとしても◎【商品サイズ(約)】幅44×奥行54×高さ80cm【梱包サイズ(約)】61×47×59cm(10.6kg)【材質】座面:積層合板脚部:スチール(粉体塗装)生地:ポリエステルクッション材:ウレタンフォーム【生産国】中国【備考】組立品(工具付属)

用途
イス・チェア、ダイニングチェアとして。
色
グレー
材質
座面:積層合板、脚:スチール、張地:ポリエステル
備考
組立式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45×54×80
座面高(cm)
41

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,734/税込¥1,907
沖縄地方数量1につき¥4,276/税込¥4,704
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする