Vodaview
Ultra High Speed HDMI cable v2.1
転送速度:48Gbps
解像度:8K 60Hz 4K120Hz ◇HDMI v2.1
色彩:Deep color・SDR・HDR
オーディオ:ARC・eARC
HDCP2.2
イーサネット対応
用途
HDMI v2.1ケーブル 1m 48Gbps 8K60Hz / 4K120Hz対応。パソコンとモニター、テレビとブルーレイレコーダーやゲーム機器との接続にもおすすめ。
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73648307
VS-HDMI010AA-UH-B
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください